Non Brand Drum Deheader & Capseal Tool DD9 For 30 gal/55 gal Drum Capacity, Steel 3In Blue 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DD9
Unit 1pc
UNSPSC 60131405
Blade Material Steel
Body Material Steel
For use with Closed Head Drums
Handle Style Comfortable
for Drum Capacity (gal) 30 55
Grip Material Rubber
Overall Height (inch) 5.5
Overall Length (inch) 4.5
Overall Width (inch) 18
Power Source Manual
Body Color Blue
Blade Length (inch) 3
Non-Sparking No
Operating Direction Clockwise
Handle Length (inch) 15
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual drum deheaders cut off the top or bottom of closed-head drums without power tools or torches. Deheaders have a hand that closes to press their blade into the edge of the top of the drum, and the blade cuts along the drum's inside diameter like a can opener. They flatten their cut surfaces to prevent sharp edges. Deheaders are ideal for repurposing old and used drums for storage or utility applications and where power is inaccessible.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Adjustable Design; Angled Blade; Rugged Construction
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan