Non Brand Circuit Breaker Lockout Device 45MZ64 Electrical Panel Handle Redyellow 1/4 In 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45MZ64
Unit 1pc
UNSPSC 46171511
Circuit Breaker Lockout Type Electrical Panel
For Circuit Breaker Type Oversized
Lockout Material Stainless Steel
Overall Length (inch) 3
Overall Width (inch) 2.25
Overall Height (inch) 4
Overall Depth (inch) 3
For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch) 1/4
Maximum Number of Padlocks 1
Standards OSHA 1910.147
Includes 5-1/2 in Adjustable Strap
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrical-panel lockouts prevent the panel door from being opened, allowing workers to restrict access to the entire panel rather than one or more breakers within the panel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Electrical Panel Handle Lockout Prohibits the Movement of Handles or Levers on Electrical Panels; Flexible Stainless Steel Strip
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan