Non Brand Brass & Bronze Pipe & Pipe Nipple 465001 Red Brass, 1 in Nominal Pipe Size X Close Threaded 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 465001
Unit 1pc
UNSPSC 40142318
Nominal Pipe Size (inch) 1
Overall Length (inch) 1 1/2
Maximum Steam Pressure (psi) 755 (@ 300°F)
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Material Red Brass
Thread Configuration Threaded on Both Ends
Side A Thread Type NPT
Side B Thread Type NPT
Schedule Schedule 40
Standards AB 1953; ANSI B1.20.1; ASTM B43; ASTM B687; NSF 372
Application Air; Natural Gas; Oil; Potable Water; Steam
Fitting Compatibility Class 150
Inside Diameter (inch) 1
Material Grade ASTM B43
Maximum Operating Pressure (psi) 190 (@ 450°F)
Metal Pipe Construction Seamless
Minimum Operating Temperature (°F) -20
Outside Diameter (inch) 1 5/16
Resistance Properties Corrosion-Resistant
Side A Connection Type Threaded
Side A Gender Male
Side B Connection Type Threaded
Side B Gender Male
Wall Thickness (inch) 0.126
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings. Low-lead pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. The low-lead content is rated for use with drinking water.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan