Non Brand Bathroom Grab Bar 4WMH2 Angled, 30 in Lg Floor-To-Wall Textured L 1pc

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4WMH2
Unit 1pc
UNSPSC 42211608
Product Type Floor to Wall
ADA Compliant Yes
ADA Compliant Grab Bar ADA Compliant
Bar Style Angled
Bar Material Stainless Steel
Finish Textured
Bar Diameter (inch) 1 1/2
Bar Length (inch) 30
Weight Capacity (lbs) 250
Mount Orientation Left Hand
Includes Mounting Hardware Yes
Includes Mounting Screws
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact recessed electric wall heaters heat areas with limited installation or mounting space, like restrooms, bedrooms, hallways, or offices. These fan-forced heaters install in an opening in the wall near the floor so heat flows into the space to be heated. They have a built-in thermostat.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait