Non Brand Aluminum Drop-Over Cable Ramp HCR36 7 1/8 in Wd, 1 1/8 in Ht Extruded Alum Hose And Crossover 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HCR36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121630 |
| Maximum Cable Diameter (inch) | 3/4 |
| Number of Channels | 1 |
| Width (inch) | 7 1/8 |
| Height (inch) | 1 1/8 |
| Length (inch) | 36 |
| Load Capacity (lbs) | 10000 (per axle) |
| Material | Aluminium |
| Channel Width (inch) | 2 5/8 |
| Channel Height (inch) | 3/4 |
| Style | Drop Over |
| Color | Silver |
| Connection Style | Drop Over |
| Berat (Kg) | 4.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These aluminum cable ramps support heavy loads from forklifts, carts, vehicles, and personnel. They drop over power cords, electrical cable, and hydraulic hose to protect them from damage and prevent tripping hazards. These ramps have a serrated surface to increase traction, and they're lightweight for portability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan