Non Brand Aluminum Drop-Over Cable Ramp LHCR36 9 1/8 in Wd, 1 1/2 in Ht Drop Over Channel 3 Ft 1pc

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LHCR36
Unit 1pc
UNSPSC 39121719
Maximum Cable Diameter (inch) 1 1/4
Number of Channels 1
Width (inch) 9 1/8
Height (inch) 1 1/2
Length (inch) 36
Load Capacity (lbs) 21000 (per axle)
Material Aluminium
Channel Width (inch) 2 1/2
Channel Height (inch) 1 1/4
Color Silver
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These aluminum cable ramps support heavy loads from forklifts, carts, vehicles, and personnel. They drop over power cords, electrical cable, and hydraulic hose to protect them from damage and prevent tripping hazards. These ramps have a serrated surface to increase traction, and they're lightweight for portability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan