Non Brand Air & Water Polyurethane Tubing 1PBT1 Polyurethane, ID 6.5 mm Mmx10Mm Od 100 Ft Clear Blue 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1PBT1
Unit 1pc
UNSPSC 31231313
Inside Diameter (mm) 6.5
Outside Diameter (mm) 10
Outside Diameter Tolerance (inch) +/-0.004
Overall Length (ft) 100
Hardness Shore A 98
Material Polyurethane
Color Blue
Stripe Color No Stripe
Clarity Semi-Clear
Wall Thickness (mm) 1.75
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Burst Pressure (psi) 150
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Flexibility Flexible
Bend Radius (inch) 1 9/16
Fitting Compatibility Push-to-Connect
Application Air; Water
Autoclavable Yes
Flow Application Air and Water Lines; Carwash and Painting Equipment; Robotics
Minimum Operating Temperature (°F) -68
Jacket Color No Jacket
Jacket Material No Jacket
Resistance Properties Abrasion Resistant; Wear Resistant
Food and Beverage Compatibility Non-Potable Water
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyethylene foam rubber insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. This insulation is factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Non Marking; Resist Algae Growth
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait