Non Brand Air & Water Polyethylene Tubing ZUSAHT3415 Polyethylene, 5/8 in Outside Dia 1/2 I.D O.D Clear 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZUSAHT3415
Unit 1pc
UNSPSC 31231313
Hardness Shore D 45
Inside Diameter (inch) 1/2
Outside Diameter (inch) 5/8
Wall Thickness (inch) 0.625
Overall Length (ft) 5
Material Polyethylene
Color Clear
Stripe Color No Stripe
Clarity Semi-Clear
Bend Radius (inch) 2
Fitting Compatibility Compression; Push-to-Connect
Flexibility Rigid
Standards FDA; NSF 51
Application Beverage; Food; Water
Minimum Operating Temperature (°F) -85
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Maximum Operating Pressure (psi) 290
Autoclavable No
Resistance Properties Chemical Resistant
Chemical Compatibility Ammonia; Calcium Chloride; Hydrogen Peroxide; Potassium Hydroxide; Potassium Nitrate; Potassium Sulfate; Silver Nitrate; Sodium Carbonate; Sodium Chloride
Food and Beverage Compatibility Beer; Citric Acid; Dairy; Dextrose; Distilled Water; Glycerin; Linseed Oil; Milk; Non-Potable Water; Potable Water; Salt Water; Vinegar
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard polyethylene tubing offers lightweight flexibility for air, water, and liquid transport lines for potable water, low-pressure pneumatics, and drain lines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan