Non Brand ABS Drain, Waste & Vent Pipe 29410 ABS, 4 in Nominal Pipe Size X 10Ft Dwv Foam Core 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29410
Unit 1pc
UNSPSC 40142115
Nominal Pipe Size (inch) 4
Overall Length (ft) 10
Schedule Schedule 40
Thread Configuration Unthreaded
Application Drainage; Non-Potable Water
Fitting Compatibility Schedule 40
Color Black
Inside Diameter (inch) 4
Material ABS
Maximum Operating Pressure (psi) 80 (@ 73°F)
Maximum Operating Temperature (°F) 180
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Side A Connection Type Unthreaded
Side B Connection Type Unthreaded
Standards ASTM F628
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 ABS pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Unthreaded pipe includes plain ends without threads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan