Non Brand Manual Ball Valve 6908790 1/4 in Pipe, 1/4 in Tube PVC Push To Connect 1pc
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6908790 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141607 |
| Body Material | PVC |
| Body Style | 3-Way |
| Valve Structure | 1-Piece |
| Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Tube Size (inch) | 1/4 |
| Connection Type | Push |
| Port | Full |
| Maximum Pressure (psi) | 125 (CWP) |
| Temperature Range (°F) | 20 to 140 |
| Ball Material | PVC |
| Seat Material | Viton |
| Stem Type | Self-Lubricating |
| Handle Type | Flag |
| Handle Material | PVC |
| Stem Material | PVC |
| Body Seal Material | FPM |
| Standards | NSF STD 51 |
| Overall Length (inch) | 1.86 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 125 fittings connect to low-pressure (100-299 psi) pipe. Low-lead content is rated for use with drinking water. These pipe fittings are threaded on both connection ends. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Common Bottom Port, Diverter, Selecting or Mixing Valves
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan