Non Brand Manual Ball Valve GCMV25 1/4 in Pipe, Full Mini FNPT x FNPT MNPT 1/4in Pipe 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GCMV25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141607 |
| Body Material | Nickel-Plated Brass |
| Body Style | Inline |
| Valve Structure | 1-Piece |
| Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Connection Type | FNPT x MNPT |
| Port | Full |
| Maximum Pressure (psi) | 450 (CWP) |
| Max. Steam Pressure (psi) | 150 (WSP) |
| Temperature Range (°F) | -20 to 370 |
| Ball Material | Chrome Plated Brass |
| Seat Material | PTFE |
| Stem Type | Blowout Proof |
| Handle Type | Wedge |
| Handle Material | Polycarbonate |
| Stem Material | Brass |
| Standards | MSS SP-110 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.
Nickel-Plated Brass Through an electroplating process, the brass adopts a thin layer of nickel to its exterior, which helps provide additoinal resistance to corrosion and wear.
Lead-Free Nickel Plated Brass valves are certified for use in potable water applications.
Nickel-Plated Brass Through an electroplating process, the brass adopts a thin layer of nickel to its exterior, which helps provide additoinal resistance to corrosion and wear.
Lead-Free Nickel Plated Brass valves are certified for use in potable water applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Compact; Panel-Mountable; Wedge Handle
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan