Non Brand Manual Ball Valve GSSTW38 3/8 in Pipe, Std SS FNPT 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSSTW38
Unit 1pc
UNSPSC 40141607
Body Material 316 Stainless Steel
Body Style 3-Way
Valve Structure 2-Piece
Pipe Size (inch) 3/8
Connection Type FNPT x FNPT x FNPT
Port Standard
Maximum Pressure (psi) 1000 (CWP)
Max. Steam Pressure (psi) 150 (WSP)
Temperature Range (°F) -20 to 450
Ball Material 316 Stainless Steel
Seat Material RPTFE
Stem Type Blowout Proof
Handle Type Locking Lever
Handle Material 304 Stainless Steel
Stem Material Stainless Steel
Body Seal Material RPTFE
Standards ASTM A351
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tri-clamp sanitary gaskets fit into the grooves of a tri-clamp tube fitting. Tri-clamp fittings, also called tri-clover fittings, clamp together two tubes in a process line and the gasket provides a sterile, leakproof seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan