Non Brand Manual Ball Valve 107401NL 1/4 in Pipe, Full Brass Port 1pc

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 107401NL
Unit 1pc
UNSPSC 40141607
Body Material Brass
Body Style Inline
Valve Structure 2-Piece
Pipe Size (inch) 1/4
Connection Type FNPT x FNPT
Port Full
Maximum Pressure (psi) 600 (CWP)
Max. Steam Pressure (psi) 150 (WSP)
Temperature Range (°F) -20 to 300
Ball Material 316 Stainless Steel
Seat Material PTFE
Stem Type Blowout Proof
Handle Type Lever
Handle Material Dacromet Coated Steel
Stem Material Forged Brass
Body Seal Material PTFE
Standards CSA; FM; NSF; UL
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Full Port for Maximum Flow Rate
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan