Non Brand Liquid-Level Altitude Pressure Gauge 18C810 Altitude, 0 to 140 ft wc G3999 4-1/2 in 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18C810
Unit 1pc
UNSPSC 41112403
Pressure Gauge Type Altitude Gauge
Process Connection Location Bottom
Pressure Range Type Pressure
Nominal Dial Size (inch) 4 1/2
Wetted Parts Material Copper
Case Material Stainless Steel
Lens Material Plastic
Application Non-Corrosive; Non-Explosive Gas
Series Y120SS
Primary Pressure Range 0 to 140
Primary Scale Units ft wc
Accuracy ±1.0%
Process Connection Size (inch) 1/4
Accuracy Scale Full Scale
Process Connection Type NPT
Process Connection Gender Male
Secondary Pressure Range 0 to 60
Secondary Scale Units psi
Scale Type Dual
Sensor Material Copper
Socket Material Copper
Process Temperature Range (°F) -40 to 140
Operating Temperature Range Ambient (°F) -40 to 140
Blowout Safety Back No
Case Color Silver
Dial Color White
Freeze Resistant Movement No
Panel Mountable No
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Also known as altitude gauges and liquid- or tank-level pressure gauges, these gauges read head pressure in ft. wc (feet water column) or ft. H20 units. They are commonly used in tanks, standpipes, and other applications where water depth must be gauged.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan