Non Brand Heating Element for Electric Water Heater 60065 LWD, 4500 W 11.75 in insert L 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60065
Unit 1pc
UNSPSC 40101830
Wattage Density Class LWD
Element Type Foldback
Frequency (Hz) 60
Operating Voltage (V) 240 (AC)
Power Consumption (W) 4500
Insert Length (inch) 11.75
Includes Gasket Yes
Sheath Material Copper
Element Mount Type Threaded Pipe
Includes Mounting Hardware Yes
Market Commercial
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gravity tank-to-bowl gaskets, hardware, and kits are components for installing new toilets or replacing worn parts on existing fixtures. Gaskets are rubber or plastic rings that form a water-tight seal at the tank-to-bowl connection. They deteriorate over time and may need replacement when they leak. Hardware components are nuts, bolts, and washers for connecting the tank to the bowl. They typically need to be replaced when they crack, corrode, or won't seat properly due to stripped threads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan