Hikvision Turbo HD 2MP DF0T Camera DS-2CE72DF0T-LFS 1unit

#Nomor SKU S041695807
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CE72DF0T-LFS
Unit 1unit
Horizontal Resolution HD1080P
Form Factor Turret
Indoor/ Outdoor Outdoor
Lens Fixed Lens
OSD Menu Available
Power Supply (V DC) 12
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2M CMOS Sensor, Outdoor smart hybird light Turret,0.001Lux/F1.0,40m IR+40m White Light,3D DNR,12 VDC,Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI),OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens,24H Color,Smart Lighting(With Acusense DVR),Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Feature
Full Time Color+ IP67
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan