Hikvision Turbo HD 4 in 1 Entry Level Series Camera DS-2CE16D0T-EXLF 2MP, HD1080p 1unit

Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CE16D0T-EXLF
Unit 1unit
Horizontal Resolution 2MP
Form Factor Bullet
Indoor/ Outdoor Outdoor
Lens Fixed Lens
OSD Menu Available
Power Supply (V DC) 12
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps(P)(Default)/30fps(N), EXIR, 20m IR+20m White Light, Outdoor Dual-light Bullet, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, Smart Lighting(With Acusense DVR),OSD Menu(Up the Coax), IP67,2.8/3.6mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Smart Light+IP67
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan