Hikvision Turbo HD 4 in 1 Entry Level Series Camera DS-2CE16D0T-LFS 2MP, HD1080p 1unit
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DS-2CE16D0T-LFS |
---|---|
Unit | 1unit |
Horizontal Resolution | 2MP |
Form Factor | Bullet |
Indoor/ Outdoor | Outdoor |
Lens | Fixed Lens |
OSD Menu | Available |
Power Supply (V DC) | 12 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
2MP CMOS Sensor, 1080P@25fps(P)(Default)/30fps(N), EXIR, 30m IR+20m White Light, Outdoor Dual-light Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI),Smart Lighting(With Acusense DVR),OSD Menu(Up the Coax), IP67,2.8/3.6mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Smart Light+IP67
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan