Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Bullet Camera DS-2CD2T63G2-2I 2T series 1unit
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS-2CD2T63G2-2I |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Resolution (MP) | 6 |
| Form Factor | EXIR Bullet |
| Material | All-metal |
| Lens (mm) | 2.8/4/6 fixed lens |
| WDR (dB) | 120 WDR |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR;
25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;
*-2I/4I model: up to 60m(2Leds)/80m(4Leds) IR distance
Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR;
25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;
*-2I/4I model: up to 60m(2Leds)/80m(4Leds) IR distance
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Easy%20IP%202_0%20EXIR%20Bullet%20Camera/Hikvision%20Easy%20IP%202_0%20EXIR%20Bullet%20Camera%20DS-2CD2T63G2-2I%202T%20series%201unit/e9S041693513-1.jpg)