Denpoo Chest Freezer SCF 128 CG 116L 1unit

#Nomor SKU S041688793
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCF 128 CG
Unit 1unit
Capacity (L) 116
Temperature (°C) -15 s/d 20
Dimensions (W x L x H) (mm) 580x 570 x 830
Power (W) 125
Voltage (V) 220V / 1P
Storage Capacity (kg) 60
Freezing Capacity 8kg/24jam
Cooler R134a
Packing Size (mm) 621x578x883
SNI License Yes
SNI Number PCS 01557.01
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2024
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan