HighPoint New One Series Computer Desk BCD300 1unit

#Nomor SKU S041687604
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BCD300
Unit 1unit
Material Laminated particle board thickness variance from 18mm to 25
Capacity (kg) 80
Color Beech & Black
Handle Material Aluminium profile
Board Thickness (mm) Top Table 25 Modesty Panel 18 Table Leg 25 / 18
Dimensions (cm) 75x70x75 (WxDxH)
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recreating office system legacy with robust construction, while maintaining classic bull nose profile into timeless furniture Specification Material : Particle Board density 680 kg/m3 Board thickness : Top Table 25 Modesty Panel 18 Table Leg 25 / 18 Top table profileHalf Rounded ( Bull nose profile ) Profiling process : Soft Forming Laminate material : Decorative Paper Melamine Coated Edging material : Plastic Molding Handle Material : Aluminium profile

Ergonomic edging ( bullnose profile ), Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan