HighPoint New One Series Clerical Desk BOD302SET 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BOD302SET |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Laminated particle board thickness variance from 18mm to 25 |
| Capacity (kg) | 80 |
| Color | Beech & Black |
| Edging Material | Plastic Molding |
| Handle Material | Aluminium profile |
| Board Thickness (mm) | Top Table 25 Modesty Panel 18 Table Leg 25 / 18 |
| Dimensions (cm) | 120x60x75 (WxDxH) |
| Berat (Kg) | 10.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Recreating office system legacy with robust construction, while maintaining classic bull nose profile into timeless furniture Specification Material : Particle Board density 680 kg/m3 Board thickness : Top Table 25 Modesty Panel 18 Table Leg 25 / 18 Top table profileHalf Rounded ( Bull nose profile ) Profiling process : Soft Forming Laminate material : Decorative Paper Melamine Coated Edging material : Plastic Molding Handle Material : Aluminium profile
Ergonomic edging ( bullnose profile ), Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean
Ergonomic edging ( bullnose profile ), Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan