SKF RF Tapered Rolled Bearing 32312/VA0213 1pc

#Nomor SKU S041678596
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32312/VA0213
Unit 1pc
Bore Diameter d (mm) 60
Outside Diameter D (mm) 130
Total Width T (mm) 48.5
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 233
Basic Static Load Rating C0 (kN) 290
Reference Speed (rpm) 3600
Fatigue Load Limit (kN) 34.5
Suffix VA0213
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan