SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS/C3 Type 6305 2RS/C3 1pc

#Nomor SKU S041676325
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp91.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6305 2RS/C3
Unit 1pc
Bore Diameter d (mm) 25
Outside Diameter D (mm) 62
Width B (mm) 17
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 23.4
Basic Static Load Rating C0 (kN) 11.6
Reference Speed (rpm) 24000
Limiting Speed (rpm) 16000
Sealed Limiting Speed (rpm) 7500
Sealing Low Friction Seal of Syntehetic Rubber (NBR) on Both Sides for Bearings above 52mm O.D.
Clearance C3 : Normal
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait