SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS Type 6212 2RS 1pc

#Nomor SKU S041675267
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6212 2RS
Unit 1pc
Bore Diameter d (mm) 60
Outside Diameter D (mm) 110
Width B (mm) 22
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 55.3
Basic Static Load Rating C0 (kN) 36
Reference Speed (rpm) 13000
Limiting Speed (rpm) 8000
Sealed Limiting Speed (rpm) 4000
Sealing Low Friction Seal of Syntehetic Rubber (NBR) on Both Sides for Bearings above 52mm O.D.
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan