SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS Type 6008 2RS 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6008 2RS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter d (mm) | 40 |
| Outside Diameter D (mm) | 68 |
| Width B (mm) | 15 |
| Basic Dynamic Load Rating C (kN) | 17.8 |
| Basic Static Load Rating C0 (kN) | 11 |
| Reference Speed (rpm) | 22000 |
| Limiting Speed (rpm) | 14000 |
| Sealed Limiting Speed (rpm) | 6300 |
| Sealing | Low Friction Seal of Syntehetic Rubber (NBR) on Both Sides for Bearings above 52mm O.D. |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan