DEWALT Corded Screw Gun DW257 1/4 in Drive Size, 2500 RPM Free Speed Screwdriver 4.4 In-Lb To 16 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DW257 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112710 |
Application | Deck/Subfloor Installation; Drywall; Self Drilling Fasteners In Steel |
Chuck Size (inch) | 1/4 |
Clutch Type | Auto Adjustable |
Cord Length (ft) | 8 |
Current (A) | 6.2 |
Drive Size (inch) | 1/4 |
Free Speed (rpm) | 2500 |
Handle Material | Plastic |
Handle Type | Pistol Grip |
Maximum Torque (inch-lb) | 132 |
Overall Length (inch) | 12 1/2 |
Power Source | Corded |
Reversible | Yes |
Screwdriver Type | Drywall Screw Gun |
Throttle Type | Trigger |
Torque Range (in-lbs) | 132 |
Variable Speed | Yes |
Voltage (V) | 120 (AC) |
Berat (Kg) | 2.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Drywall screw guns drive drywall screws to a consistent depth to prevent tearing the drywall paper and damaging the underlying gypsum. They set screw heads flush with the paper surface as they secure drywall panels against the framing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan