BOSCH Core Bit Carbide-Tipped for Masonry & Concrete HC8555 400 A Compatible Device Current 4In Carbide 1pc
Rp9.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HC8555 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112801 |
| Centering Bit Included | Yes |
| Connection Type | Permanent |
| Core Bit Cutter Material | Carbide |
| Core Body Length (inch) | 2 5/8 |
| Core Diameter (inch) | 4 |
| Cutting Tip Form | Toothed Style |
| Decimal Equivalent | 4 |
| For Tool Type | Rotary Drills |
| Max. Drilling Depth (inch) | 12 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Overall Length (inch) | 22 |
| Primary Material Application | Concrete |
| Shank Diameter (inch) | 45/64 |
| Shank Included | No |
| Shank Type - Machining | SDS Max |
| Wet or Dry Application | Dry |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 February 2026 |
Informasi Produk
Description
These one-piece core bits have an SDS-Max shank that prevents the bits from slipping in high-torque drilling applications when creating large, shallow holes in concrete, masonry, and limestone. The bits install into compatible rotary hammer drills with SDS-Max chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Max chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan