TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving DWN150BK10 1 1/2 in Inside Dia, 10 ft Lg 1500 Black 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWN150BK10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | Hook-and-Loop |
| Color | Black |
| Expandable | No |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 1.5 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 1.25 |
| Inside Diameter (inch) | 1 1/2 |
| Length (ft) | 10 |
| Material | Nylon |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 302 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -49 |
| Wall Thickness (inch) | 0.03 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable wrap sleeving has a tightly-woven construction that resists abrasion to protect wire, cable, and hose. It also wraps around chains to prevent them from scratching finished surfaces. The hook-and-loop closure simplifies conductor installations and allows for retrofit installations since no disassembly is required. This sleeving is ideal for harsh environments where conductors will be exposed to constant and extreme use, such as construction sites.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan