TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving FWN200BK25 2 in Inside Dia, 25 ft Lg 2000 Black 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FWN200BK25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | Hook-and-Loop |
| Color | Black |
| Expandable | Yes |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 2 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 1.5 |
| Inside Diameter (inch) | 2 |
| Length (ft) | 25 |
| Material | PET |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 257 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -94 |
| Wall Thickness (inch) | 0.03 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable wrap sleeving is expandable to several times its resting diameter, so it's ideal for covering large conductors or irregular shapes. It also has a hook-and-loop closure along its full length to simplify installations, modifications, and breakouts. It's suitable for general purpose applications, such as organizing wire in homes and offices. This sleeving wraps around inline connectors and splices in addition to wire, cable, and hose. It overlaps on itself to form neat bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan