TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving FWN125BK25 1 1/4 in Inside Dia, 25 ft Lg 1250 Black 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FWN125BK25
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Closure Type Hook-and-Loop
Color Black
Expandable Yes
For Maximum Bundle Diameter (inch) 1.25
For Minimum Bundle Diameter (inch) 1
Inside Diameter (inch) 1 1/4
Length (ft) 25
Material PET
Maximum Operating Temperature (°F) 257
Minimum Operating Temperature (°F) -94
Wall Thickness (inch) 0.03
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This cable wrap sleeving is expandable to several times its resting diameter, so it's ideal for covering large conductors or irregular shapes. It also has a hook-and-loop closure along its full length to simplify installations, modifications, and breakouts. It's suitable for general purpose applications, such as organizing wire in homes and offices. This sleeving wraps around inline connectors and splices in addition to wire, cable, and hose. It overlaps on itself to form neat bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan