TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving F6N100BK7 1 in Inside Dia, 84 in Lg Braided 1000 7 Ft Black 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F6N100BK7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | Self Wrap |
| Color | Black |
| Expandable | No |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 1 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 0.75 |
| Inside Diameter (inch) | 1 |
| Length (inch) | 84 |
| Material | PET |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 257 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -94 |
| Wall Thickness (inch) | 0.04 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable sleeving has a semi-rigid braid construction that allows it to self-wrap, so it doesn't require adhesives or fastenings to stay closed. It's suitable for general purpose applications, such as organizing wire in homes and offices or protecting automotive cable. This sleeving wraps around inline plugs, connectors, and splices in addition to wire, cable, and hose. It overlaps on itself to form neat bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan