TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving T6F200SV 2 in Inside Dia, 48 in Lg Wrap Aluminized 4 Ft Silver 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T6F200SV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | Adhesive Seal, Self Wrap |
| Color | Silver |
| Expandable | No |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 2 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 1.75 |
| Inside Diameter (inch) | 2 |
| Length (inch) | 48 |
| Material | Fiberglass |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 400 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
| Wall Thickness (inch) | 0.04 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable wrap sleeving is heat-reflective to protect wire, cable, and hose from heat damage. It has an adhesive strip that seals the sleeving and won't break open when exposed to high temperatures. Once installed and sealed, this sleeving completely insulates wire, cable, and hose against hot surfaces, including exhaust pipes, headers, and other heat-generating components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan