TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving DWN300BK10 3 in Inside Dia, 10 ft Lg 3000 Black 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWN300BK10
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Closure Type Hook-and-Loop
Color Black
Expandable No
For Maximum Bundle Diameter (inch) 3
For Minimum Bundle Diameter (inch) 2.75
Inside Diameter (inch) 3
Length (ft) 10
Material Nylon
Maximum Operating Temperature (°F) 302
Minimum Operating Temperature (°F) -49
Wall Thickness (inch) 0.03
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This cable wrap sleeving has a tightly-woven construction that resists abrasion to protect wire, cable, and hose. It also wraps around chains to prevent them from scratching finished surfaces. The hook-and-loop closure simplifies conductor installations and allows for retrofit installations since no disassembly is required. This sleeving is ideal for harsh environments where conductors will be exposed to constant and extreme use, such as construction sites.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan