TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving F6N013BK100 1/8 in Inside Dia, 100 ft Lg Braided 0125 Black 1pc

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F6N013BK100
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Closure Type Self Wrap
Color Black
Expandable No
For Maximum Bundle Diameter (inch) 0.13
For Minimum Bundle Diameter (inch) 0.06
Inside Diameter (inch) 1/8
Length (ft) 100
Material PET
Maximum Operating Temperature (°F) 257
Minimum Operating Temperature (°F) -94
Wall Thickness (inch) 0.02
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This cable sleeving has a semi-rigid braid construction that allows it to self-wrap, so it doesn't require adhesives or fastenings to stay closed. It's suitable for general purpose applications, such as organizing wire in homes and offices or protecting automotive cable. This sleeving wraps around inline plugs, connectors, and splices in addition to wire, cable, and hose. It overlaps on itself to form neat bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan