TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving T6F100SV 1 in Inside Dia, 48 in Lg 1.000 4 Ft L Silver 1pc

Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T6F100SV
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Closure Type Adhesive Seal, Self Wrap
Color Silver
Expandable No
For Maximum Bundle Diameter (inch) 1
For Minimum Bundle Diameter (inch) 0.75
Inside Diameter (inch) 1
Length (inch) 48
Material Fiberglass
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Wall Thickness (inch) 0.04
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This cable wrap sleeving is heat-reflective to protect wire, cable, and hose from heat damage. It has an adhesive strip that seals the sleeving and won't break open when exposed to high temperatures. Once installed and sealed, this sleeving completely insulates wire, cable, and hose against hot surfaces, including exhaust pipes, headers, and other heat-generating components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan