TECHFLEX Wraparound Cable Sleeving WWN100BK25 1 in Inside Dia, 25 ft Lg Weld Wrap 1000 Black 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WWN100BK25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | Hook-and-Loop |
| Color | Black |
| Expandable | No |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 1 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 0.5 |
| Inside Diameter (inch) | 1 |
| Length (ft) | 25 |
| Material | Fiberglass |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 750 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -76 |
| Wall Thickness (inch) | 0.04 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cable wrap sleeving resists welding splatter and high temperatures to protect wire, cable, and hose from heat damage. It has a heavy-duty hook-and-loop closure that seals tightly and allows the sleeving to install over existing assemblies without dismantling them. This sleeving also protects conductors from abrasion resulting from moving and dragging. It's commonly used with welding robots and static welding stations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan