SPYDER Wood-Cutting Hole Saw 600832 3 5/8 in Saw Dia., 1 Teeth per Inch Dia 3-5/8 1pc

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 600832
Unit 1pc
UNSPSC 27112826
Arbor Design Not Included
Impact Rated No
Material Cut Masonry; Plastics and Composites; Wood
Max. Cutting Depth (inch) 6 1/4
Pilot Drill Size Diameter x L (inch) 5/16x4
Primary Material Application Wood
Saw Diameter (inch) 3 5/8
Shank Size (inch) 1/2 (Flat)
Teeth Per Inch 1
Thread Size (inch) 5/8-18
Tooth Material Carbide Tipped
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These wood-cutting hole saws don't include an arbor, allowing users to customize their hole saw or use their own arbor. Arbors attach to a hole saw to mount the saw in the drill and attach a pilot bit. Wood-cutting hole saws cut wood and nail-embedded wood.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan