Greenlee Wire Stripper & Cable Slitter 45000 Auto, 12 AWG to 12 AWG 9 In L 10-34 1pc

#Nomor SKU S041661741
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45000
Unit 1pc
UNSPSC 27111511
Adjustment Mechanism Automatic
Application Stripping
Blade Material Steel
Body Material Nylon
Cutting Capacity (AWG) 34 to 10 (Solid); 34 to 10 (Sranded)
For Wire/Cable Type Solid Wire
Grip Style Standard Cushion
Handle Style Standard
Insulated No
Max. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG) 12
Max. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG) 10
Min. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG) 12
Min. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG) 10
Overall Length (inch) 9
Series Kwik Stripper
Stripping Capacity - Solid Wire (AWG) 12;
Stripping Capacity- Stranded Wire (AWG) 10
Tether Ready No
Tool Function Cut
Type Electrical Wire Strippers
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Squeezing the handles of these wire strippers presses the cutting blades around the wire so the insulation can be cut and pulled off in a single motion. These grip-and-strip tools accept a range of wire sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan