CAROL Welding Cable 0000JO17544 1/0 AWG Wire Size, Carolprene(R) Premium-Grade EPDM Rubber Blk 50Ft 1pc

#Nomor SKU S041658048
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0000JO17544
Unit 1pc
UNSPSC 23171511
Application Power Supply Applications Not Exceeding 600 V AC; Secondary Voltage Resistance Welding Leads
Conductor Material Fully Annealed Stranded Bare Copper Class K
Insulation Material Carolprene(R) Premium-Grade EPDM Rubber
Jacket Color Black
Length (ft) 50
Nominal Outside Diameter (inch) 0.56
Standards RoHS Compliant
Stranding 1025x30
Temperature Rating (°F) 221
Voltage (V) 600
Wire Size (AWG) 1/0
Berat (Kg) 11.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welding cable is a flexible, durable electrical cable that supplies power to the secondary circuit of electric welders, which controls the electrode that releases the charge needed for the welding process. Also called an electrode cable, it is commonly used in manufacturing environments to power resistance welding and arc welding equipment, or to replace or repair damaged cable. It has a single, finely stranded conductor wrapped in a nonconductive rubber jacket that is resistant to heat, burns, sparks, and abrasions. The fine copper strands give welding cable more flexibility than other types of electrical wire, and the insulating jacket is designed to hold up to repeated movement over rough surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan