HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Voice & Data Outlet, Box, Faceplate P155EB Wall Plate and Jack, Ethernet Access Port Power Nema 12/4 Gray 1pc

Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P155EB
Unit 1pc
UNSPSC 43201612
Color Gray
Compatible Cable Performance Category 5e
Includes Mounting Hardware Yes
Material Plastic
NEMA Enclosure Rating 12; 4
Number of Gangs 1
Number of Ports 2
Outlet Orientation Horizontal
Overall Depth (inch) 2 1/2
Overall Height (inch) 5 1/2
Overall Width (inch) 2 1/2
Standards CSA Certified; NFPA 70E Compliant; UL Listed
Wall Plate Type Ethernet
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These faceplates mount horizontally or vertically to walls and provide access ports for A/V equipment and devices with compatible cable and connector types.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan