TRIPP LITE Voice & Data Communication Cabinet SRW12US33 Rack Enclosure, Powder Coated 96 In H 32 W 65 D Black 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SRW12US33 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30161801 |
| Color | Black |
| Finish | Powder Coated |
| Includes Mounting Hardware | Yes |
| Material | Steel |
| Mounting Location | Wall |
| Overall Depth (inch) | 33 1/2 |
| Overall Height (inch) | 25 |
| Overall Load Capacity (lbs) | 250 |
| Overall Width (inch) | 23 5/8 |
| Rack Units | 12 |
| Standards | EIA/ECA-310-E; RoHS Compliant; UKCA |
| Berat (Kg) | 58.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Voice and data communication cabinets keep equipment and devices safe and secure, save space, and keep cables and cords neat and orderly. These cabinets are free-standing or mount on racks or walls.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan