ROBERTSHAW Vibration Sensor 6000009 Remote Electrical or Manual, 120V AC Switch Dpdt 5A 1pc
Rp46.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6000009 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121510 |
Contact Type | DPDT |
Enclosure Material | Aluminium Base, Plastic Cover |
Enclosure Rating | NEMA 4, 4X |
Frequency Range (Hz) | 0 to 300 |
Height (inch) | 3.06 |
Horizontal Range (G) | 0 to 4.5 |
Length (inch) | 5.38 |
Max. Amps | 5 |
Reset Type | Remote Electrical or Manual |
Standards | CSA |
Temperature Range (°F) | -40 to 200 |
Type | Malfunction Detector |
Vertical Range (G) | 0 to 3.5 |
Voltage (V) | 120 (AC) |
Width (inch) | 3.75 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Vibration sensors protect critical machinery from costly destructive failure by indicating when machines vibrate excessively. With SPDT and DPDT switch options, these vibration sensors are available with or without remote reset and a variety of voltages for the reset coil. They feature a weatherproof NEMA 4 housing and are CSA Certified.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan