TRIPP LITE UPS System AVR900U Line Interactive, 900 VA Power Rating 900.0Va 120Vac 1pc
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AVR900U |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121011 |
| Automatic Volts Regulation | Yes |
| Back-up Time Half/Full Load (minute) | 10.5/2.9 |
| Cord Length (ft) | 6 |
| Depth (inch) | 7 |
| Display Type | LED |
| Fax/Modem Line Protection | Yes |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Height (inch) | 4 |
| Input Current (A) | 12 |
| Input Voltage (V) | 120 (AC) |
| Medical Grade | No |
| Mounting | Desktop/Tower |
| NEMA Plug Configuration | 5-15P |
| NEMA Receptacle Configuration | 5-15R |
| Number of Outlets | 12 |
| Outlet Type | UPS/Surge |
| Output Voltage (V AC) | 115; 120 |
| Phase | 1 |
| Ports | TEL/DSL; USB |
| Power Rating (V/A) | 900 |
| Standards | UL 1778 |
| Transfer Time (msec) | 1 (from Battery to AC; 4 (from AC to Battery) |
| UPS Type | Line Interactive |
| Wattage (W) | 480 |
| Width (inch) | 12 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Line Interactive UPS Systems help to provide nominal, conditioned 120VAC for applications in which fluctuating voltage (low/high) affects equipment operation. The units can also help provide backup power and power protection for critical equipment during power blackout conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan