QUAZITE Underground Electrical Enclosure PG1730Z80417 Electric, 18 in Overall Ht 8000 Lb 16 H Gray 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PG1730Z80417 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121301 |
Bottom Style - Underground Enclosure | Open |
Color | Gray |
Cover Bolt Type | 2 Stainless Steel Hex Head Bolts 3/8-16 x 2-3/4 UNC |
Cover Logo | Electric |
Cover Pull Slot Size (inch) | 1/2x4 |
Load Rating Underground Enclosure (lbs) | 8000 |
Material - Underground Enclosure | Monolithic Polymer Concrete |
Overall Height (inch) | 18 |
Overall Length (inch) | 32 1/4 |
Overall Width (inch) | 19 1/4 |
Standards | UL listed to ANSI/SCTE 77 2007 Tier 8 |
Style - Underground Enclosure | PG |
Usable Interior Height (inch) | 16 |
Usable Interior Length (inch) | 28 1/2 |
Usable Interior Width (inch) | 15 1/2 |
Berat (Kg) | 81.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These underground enclosures are suitable for sidewalk, ground, grass, and non-deliberate-traffic applications. They feature precast polymer concrete construction, and open bottoms for water drainage. Use to provide safe, cost-effective access to underground services such as electric, water, gas, fiber optics, and traffic signals. The lightweight material is corrosion resistant, nonflammable, nonconductive, and stable under freeze/thaw conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan