BUSSMANN UL Class T Fuse JJS200 200 A Amps, 600V AC 200A Jjs Series 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JJS200
Unit 1pc
UNSPSC 39121608
AC Voltage Rating (V) 600
Amps (A) 200
Body Material Melamine
Body Style Bolt-On
Class T
Compatible Fuse Block Series 1BS; T600; T601; T602; T604; T606
Diameter (inch) 7/8
Element Single
Equivalent Brand and Series Bussmann JJS; Littelfuse JLLS; Mersen A6T
Equivalent Series A6T, JJS, JLLS
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size L x Diameter (inch) 3 1/4x7/8
Interrupt Rating (kA) 200 at 600V AC
Length (inch) 3 1/4
Speed Fast Acting
Standards CE/UL-248-15 Guide JDDZ/CSA Class 1422-02
Visual Indication Nonindicating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fast-acting, nonindicating UL Class T fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow Class T fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait