BUSSMANN UL Class CF Fuse TCF50 CF, 50 A 50A Tcf Series 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCF50
Unit 1pc
UNSPSC 39121608
AC Voltage Rating (V) 600
Amps (A) 50
Body Material Plastic
Body Style Plug In
Class CF
Compatible Fuse Block Series TCFH
DC Voltage Rating (VDC) 300
Depth (inch) 1 1/8
Element Dual
Equivalent Brand and Series Bussmann TCF
Equivalent Series TCF
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size LxWxD (inch) 2 1/8x1x1 1/8
Interrupt Rating (kA) 100 at 300V DC; 300 at 600V AC
Length (inch) 2 1/8
Series TCF
Speed Time Delay
Standards CE/UL Special Purpose Guide JFHR/CSA Class 1422-02
Visual Indication Indicating
Width (inch) 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Time-delay UL Class CF fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class CF fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan