BUSSMANN UL Class CC Fuse LPCC5 Time Delay, 5 A 5A Lp-Cc Series 1pc

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LPCC5
Unit 1pc
UNSPSC 39121609
AC Voltage Rating (V) 600
Amps (A) 5
Body Material Melamine
Body Style Cylindrical
Class CC
Compatible Fuse Block Series BC; BCM; C2617; C5268; CHCC; HPF; OPM-1038; OPM-NG
DC Voltage Rating (VDC) 150
Diameter (inch) 13/32
Element Dual
Equivalent Series ATDR, CCMR, LP-CC
Fits Fuse Block Style Rejection
Fuse Size L x Diameter (inch) 1 1/2x13/32
Interrupt Rating (kA) 200 at 600V AC; 20 at 150V DC
Length (inch) 1 1/2
Speed Time Delay
Standards CE/UL-248-4 Guide JDDZ/CSA Class 1422-02
Visual Indication Nonindicating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Time delay UL Class CC fuses won't blow when exposed to temporary inrush currents, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow UL Class CC fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.Series ATQR, FNQ-R, and KLDR fuses handle inductive loads from devices such as control transformers and solenoids.Series ATDR, CCMR, and LP-CC fuses protect small motors and branch-circuit components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan