KNAACK Tool Storage Accessories 21 Tool Tray, 8 in Overall Wd, 21 5/8 in Overall Lg Tan W 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21
Unit 1pc
UNSPSC 24112401
Color Tan
Compatible with Grainger Part Number 13R526; 13R531; 13R527
Compatible with Manufacturer Model Number 2472; 4824; 60
Finish Gloss
For use with 4824; 60; Models 2472
Handle Length (inch) 8
Handle Width (inch) 1
Material Steel
Overall Height (inch) 4
Overall Length (inch) 21 5/8
Overall Width (inch) 8
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These removable trays and totes suspend across the top opening of a jobsite box. They hold frequently used tools and small parts so they can be carried from the jobsite box to the job.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan