HANSEN Tool Organizer 5302 6 1/2 in Overall Wd, 1 1/2 in Overall Ht Wrench Rack Polypropylene Gray 1pc

Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5302
Unit 1pc
UNSPSC 24112401
Color Gray
Material Plastic
Overall Height (inch) 1 1/2
Overall Length (inch) 12 1/4
Overall Width (inch) 6 1/2
Rack Type Wrench Rack
Total Load Capacity (lbs) 0.22
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These racks have slots for holding wrenches to organize them by size and keep them from cluttering a workbench or getting lost within a tool box or cabinet. They are commonly mounted to a wall or the side of a cabinet to keep wrenches handy.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait